Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6501GE 8771000 | BELDEN

BELDEN | 6501GE 8771000 | Multi-Conductor - Commercial Applications 1FSPR+1CDR22 AWGFLRSTFLRST Natural

  • Réf. fabricant 6501GE 8771000
  • PART #B6501GE
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: NATURAL
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG BC conductors, Flamarrest insulation, black/red twisted pair shielded w/Beldfoil tape (alum side facing in), drain wire, cabled with additional insul conductor(s) as indicated, Flamarrest jkt with ripcord. Seq footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires