Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6504+ ORANGE CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 6504+ ORANGE CPK | Copper Cable, Media 6 6504+, Category 6, 23 AWG, 4 Pair Count, Plenum, Orange Jacket, U/UTP, Solid Conductors, CommPak

  • Réf. fabricant 6504+ ORANGE CPK | 8774014/10
  • PART #CMP-00424CSP-7U-08
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: MEDIA 6
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Orange
Jacket Color: ORANGE
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 6504 CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires