Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
654-910-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 654-910-US | Net2 Nano 1 Door Controller - 12/24 V 2A AC/DC PSU, Plastic Cabinet

  • Réf. fabricant 654-910-US
  • PART #CS101597
Color: WHITE
Current (Amps): 1.1 TO 3.0
Duty: INTERMITTENT
Input Power: 24V AC/DC
Mounting: SURFACE
Product Type: INTERCOMS AND COMPONENTS
Sales Category: INTERCOMS
Thickness/Depth - Inches: 3.5
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires