Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
65506 | KLEIN

KLEIN | 65506 | 13-Piece 3/8-Inch Drive Metric Socket Wrench Set

  • Réf. fabricant 65506
  • PART #220172
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SOCKET - WRENCH - SET
Size / Capacity: SET - 13 PIECE
Width / Diameter: NONE
Description

For professionals who expect excellence, this 13-piece metric socket wrench set from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Thirteen 6-point sockets: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19 mm.
  • Handy, flip-lock tray.
Spécifications
  • Weight (lbs.): 1.33
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires