Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
65508 | KLEIN

KLEIN | 65508 | 20-Piece 3/8-Inch Drive Socket Wrench Set

  • Réf. fabricant 65508
  • PART #008432
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SOCKET - WRENCH - SET
Size / Capacity: SET - 20 PIECE
Vendor No.: 65508
Width / Diameter: NONE
Description

This 20-piece socket wrench set by Klein Tools includes a ratchet, two extensions, a hinged metal box and proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Four 6-point sockets: 3/8", 7/16", 1/2", and 9/16".
  • Five 12-point sockets: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", and 7/8".
  • Eight 6-point deep sockets: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", and 13/16".
  • Two extensions: 1-3/4" and 3" long.
  • Ratchet.
Spécifications
  • Weight (lbs.): 5.40
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires