Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
65510 | KLEIN

KLEIN | 65510 | 12-Piece 1/2-Inch Drive Socket Wrench Set

  • Réf. fabricant 65510
  • PART #219936
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SOCKET - WRENCH - SET
Size / Capacity: SET - 12 PIECE
Width / Diameter: NONE
Description

With this set of socket wrenches from Klein Tools, customers receive a hinged metal box for stoarrage as well as nine 12-point sockets: 7/16 in., 1/2 in., 9/16 in., 5/8 in., 11/16 in., 3/4 in., 13/16 in., 7/8 in., and 15/16 in.

Caractéristiques
  • Extension: 5" long.
  • Spark plug socket: 5/8".
  • Ratchet.
  • Hinged metal box.
Spécifications
  • Weight (lbs.): 5.37
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires