Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
658AFJ 0041000 | BELDEN

BELDEN | 658AFJ 0041000 | Composite - Lock Power, Card Reader, Door Contract, REX Applications 4C18+4C22+3P22+2C22 Shield FLMST Yellow

  • Réf. fabricant 658AFJ 0041000
  • PART #B658AFJ
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 115
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.009
Jacket Color: YELLOW
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Nom. O.D. (in.): 0.463
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Shield Coverage: 100%
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

3 pr. - 10 cond. - 22 AWG stranded (7x30) BC cond. & 18 AWG (7x26) BC cond.; Flamarrest insul., Beldfoil shield, drain wire, Flamarrest jacket with ripcord; overall Flamarrest jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires