Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
658GMS 0001000 | BELDEN

BELDEN | 658GMS 0001000 | Composite - Composite - Access Control Composite Bonded Filler Composite

  • Réf. fabricant 658GMS 0001000
  • PART #B658GMS
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 115
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.009
Jacket Material: UNJACKETED CABLE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Nom. O.D. (in.): 0.463
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Shield Coverage: 100%
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

Access Control Banana Peel Composite Cable: Card Reader - 6 cond. 22 AWG BC overall shield w/drain wire. Door Contact - 4 cond. 22 AWG BC unshielded. Rex/Spare - 4 cond. 22 AWG BC unshielded. Lock/Power - 4 cond. 18 AWG BC unshielded.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires