Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
65N4+ GRAY CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 65N4+ GRAY CPK | Media 6 65N4+ Category 6 U/UTP Cable, 23 AWG, 4-Pair, Non-Plenum, PVC Jacket, Gray

  • Réf. fabricant 65N4+ GRAY CPK | 8471814/10
  • PART #CM-00424CSP-7U-09
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: MEDIA 6
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Gray
Jacket Color: GREY
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 65N4 CABLE
Type: DATA
Spécifications
  • Characteristic Impedance: 100 ohm
  • Conductor Material: Bare copper
  • Conductor Type: Solid
  • DC Resistance (Max): 6.66 ohms/100 m
  • DC Resistance Unbalance (Max): 5%
  • Delay Skew(Max): 30 ns
  • Diameter Over Jacket: 5.588 mm (0.220 in)
  • Dielectric Strength(Min5 kVAC (2.5 kVDC)
  • Flame Test Method: CMR
  • Installation Temperature: 0 C to +60 C (+32 F to +140 F)
  • Insulation Material: Polyolefin
  • Jacket Thickness: 0.508 mm (0.020 in)
  • Mutual Capacitance: 5.6 nF/100 m @ 1 kHz
  • Nominal Velocity of Propagation (NV69%
  • Number of Conductors: 8
  • Operating Frequency(Max): 250 MHz
  • Operating Temperature: -20 C to +60 C (-4 F to +140 F)
  • Packaging Type: CommPak box
  • Pulling Tension(Max): 11 kg (25 lb)
  • Safety Voltage Rating: 300 V
  • Separator Material: Polyolefin
  • Sor Type: Tape separator
  • Transmission Standards: ANSI/TIA-568-C.2, CENELEC EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Class E
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires