Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
65S4+ BLUE REEL | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 65S4+ BLUE REEL | Media 6 65S4+ Category 6 F/UTP Cable, Plenum, Blue Jacket, 4 Pair Count, 1000 FT (305 m) Length, reel

  • Réf. fabricant 65S4+ BLUE REEL | 8759604/10
  • PART #CMP-00423COM-C6-S-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • For use in 568 compliant structured cabling systems
  • Index strips are colored to facilitate wiring
  • Includes one 100-pair or 300-pair 110 wiring block
  • Includes 4-pair and/or 5-pair connecting blocks
  • Includes label holders and labels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires