Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
65S4+ VIOLET REEL | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 65S4+ VIOLET REEL | Media 6 65S4+ Category 6 F/UTP Cable, plenum, violet jacket, 4 pair count, 1000 ft (305 m) length, reel

  • Réf. fabricant 65S4+ VIOLET REEL | 8767904/10
  • PART #CMP-00423COM-C6-S-10
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: PURPLE (VIOLET)
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • Flame Rating: NEC & CEC compliant for OFCR,
  • OFCP and OFCR-LS (Limited Smoke)
  • Outer jacket colored for easy identification
  • Printing on outer jacket for ease of identification
  • with sequential length marking in feet or meters
  • Indoor cable constructions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires