Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
66-240-2B | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 66-240-2B | Copper Cable, 4 Pair, 23 AWG DATAGAIN Category 6+ CMP Blue, 1000 FT. Pop Box

  • Réf. fabricant 66-240-2B
  • PART #CMP-00424SUP-7U-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: DATAGAIN 450
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: CABLE
Type: DATA
Description

DataGain cable provides the best value in Category 6+ cables on the market today. The innovative design, which utilizes a tape separator, yields exceptional performance that exceeds TIA/EIA CAT 6 specifications. DataGain easily surpasses the performance of other cost-competitive CAT 6 cables.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires