Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
66353-103 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 66353-103 | 6 Inch Deep Standard Rack; 19"W x 7'H x 6"D; Gray; 45 RMU; No. of Posts - 2; Top Angle

  • Réf. fabricant 66353-103
  • PART #216837
Color: GREY
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

Features 6" deep upright mounting channels for MDF, IDF and other high capacity distribution frame applications. The additional rack depth provides extra room for high-density equipment and cable needs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires