Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6636 1 210-00 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6636 1 210-00 | 6636 1 210-00: Black S2 8PR-160PR KIT BMF

  • Réf. fabricant 6636 1 210-00
  • PART #131343
Color: IVORY
Termination: KRONE
Description

The 160-pair kit provides termination or patching for 40 4-pair cables. The kit includes 20 8-pair Series 2 Blocks, a Type 85 Label Holder and a 21-position Type 85 Back-Mount Frame. The 200-pair kit provides termination or patching for multipurpose cable, including riser, totaling up to 200 pairs. Kit includes 20 10-pair Series 2 Blocks, Type 105 Label Holder, and a 21-position Type 105 Back-Mount Frame. Both kits include mounting rivets and protective rubber grommets for mounting bracket rear cable entry holes.

Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

Dimensions for 160-pair kit:

18 7/16 in. H x 4 1/16 in. W x 3 13/16 in. D



Dimensions for 200-pair kit:

18 7/16 in. H x 5 5/08 in. W x 3 13/16 in. D

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires