Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6639 1 050-02/01 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6639 1 050-02/01 | 50 PR DISCONNECT BLOCK KRONE W/2 50-PIN MALE CONNECTORS

  • Réf. fabricant 6639 1 050-02/01 | 408199172
  • PART #130170
Color: IVORY
Dimensions: 10"H x 2-3/4"W x 2-7/8"D
Number of Pairs: 50
Termination: KRONE
Vendor No.: 6639 1 050-02/01
Description

With a footprint designed to fit an 89D bracket, CommScope's 50-pair UTP wire termination system is the perfect upgrade for 66 Type blocks. Plus, the 50-pair block features the same patented superior Commscope IDC contact with unique center port. Prete rminated 50-pair blocks are available with numerous connector styles and positioning options, making installation fast and efficient. The 50-pair blocks will also accept marking caps and plugs.

Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires