Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6639 3 019-01 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6639 3 019-01 | 6639 3 019-01: LABEL, FOR 50-PAIR DUST C

  • Réf. fabricant 6639 3 019-01
  • PART #162493
Dimensions: -----
Type: LABELS
Description

This clear, protective plastic dust cover snaps over the 50-pair block. It accepts adhesive paper label strips.

Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

Dimensions:

Height: 10 1/16 in. (255.6 mm)

Width: 2 1/2 in. (63.5 mm)

Depth: 1 3/8 in. (34.9 mm)

Extends 13/16 in. (20.6 mm) from face of block

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires