Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6645-2-815-04 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6645-2-815-04 | 4 FT. Red Cable Assembly, Category 6A, 4 Pair, 24 AWG, Stranded, T568B, Modular Plug To Modular Plug

  • Réf. fabricant 6645-2-815-04
  • PART #MM04-KR10-03
Category: CATEGORY 6A
Color: RED
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 4 FT. : 1.22 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

This part is discontinued by supplier. Please use Axe# MM04-TE6A-03 for a suggested replacement.

Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires