Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6647 2 751-10 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6647 2 751-10 | 6647 2 751-10: PC S2 4PR TO RJ45 T568B W

  • Réf. fabricant 6647 2 751-10
  • PART #162536
Category: CATEGORY 5
Color: WHITE
Connector Type: KRONE TO MODULAR
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Vendor No.: 6647-2-751-10
Description

These 4-pair block plug-to-RJ45 patch cords allow patching in all Series 2 8-pair and 10-pair disconnect blocks. They are available in T568A and T568B wiring schemes, and come in standard lengths of 4, 7, 10 and 15 feet. These 4-pair patch cords exceed Category 5 specifications for NEXT.

Caractéristiques
  • 8W8P
  • T568A, and T568B wired
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

ANSI/TIA Category 5 compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires