Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6661PT 0011000 | BELDEN

BELDEN | 6661PT 0011000 | Multi-Conductor - Thermostat & Control 2-Pair 24 AWG FFEP FS FLRST Brown

  • Réf. fabricant 6661PT 0011000
  • PART #B6661PT
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FFEP-FOAMED FEP
Jacket Color: BROWN
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG solid tinned copper conductors, foam FEP insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield (100% coverage), 24 AWG solid tinned copper drain wire, Flamarrest jacket. Sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires