Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
66RT-7/8 | GREENLEE

GREENLEE | 66RT-7/8 | Bit, Auger Rt 7/8 in. X 18 (Pop)

  • Réf. fabricant 66RT-7/8
  • PART #444346
Power Input: NONE
Product Type: DRILL - COMBI
Tool Capacity: NONE
Voltage: NONE
Description

Bit Diameter : 7/8 IN; D Chain : 4; Material : Carbon Alloy Steel, Tool Steel Cutting Edge; Material Master Number : 52046217; Overall Length : 18.000 IN; Package : 1/Pack; Package Type : Pop; Replacement Part : PTR-7/8 12561 Replacememt Kit7/8 IN IN; Shank Diameter : 7/16 IN; Shank Type : Hexagonal; Sub Brand : Nail Eater; Type : Replaceable Tip; Weight : 1.500 LB (681.000 GM)

Caractéristiques
  • Patented tip design: pulls through the wood even after several holes, no pushing to finish the hole
  • Quick change cutting edge and feed screw no more resharpening
  • maximum chip removal over center flute
  • Easy pull back ground shaft
  • More durable high quality carbon alloy steel
  • Made stronger, lasts longer, tool steel cutting edge
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires