Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
672-36-628-RD-RHR | SCHLAGE

SCHLAGE | 672-36-628-RD-RHR | 672-36"-628-RD-RHR TOUCH BAR,36",US28,RED LETTER

  • Réf. fabricant 672-36-628-RD-RHR | 672-36"-628-RD-RHR
  • PART #CS105473
: -----
: 12/24DC
: 2SW
: 36
: 628
: NARROW
: SWITCH
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: SWITCH ONLY
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Product Type: SWITCHED PUSHBAR
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT BAR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Switches: DOUBLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires