Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6725IP | AASTRA

AASTRA | 6725IP | Full Featured IP Phone Optimized For Use With Microsoft(TM) Lync - Black

  • Réf. fabricant 6725IP | A672501312055
  • PART #433909
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
Type: FEATURE PHONE
Description

The Aastra 6725ip features both a full color 3.5 LCD screen and a separate Unified Communications (UC) presence icon providing direct access to features and presence indications in Lync. Exceptional voice quality is provided through the use of Microsoft audio codecs on both the handset and speakerphone.

Caractéristiques
  • Embedded Microsoft Lync 2010 Phone Edition Software
  • Color screen
  • Dual Gigabit Ethernet ports
  • Direct desktop integration
  • Personal presence indicator
  • USB interfaces
  • Speakerphone
  • Standalone IP Phone operation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires