Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6775 | AMPHENOL

AMPHENOL | 6775 | BNC PLUG 50 OHM CLAMP BRAID SOLDER CENT COND FOR RG8 RG9 RG11 RG213 & RG214

  • Réf. fabricant 6775
  • PART #110111
Figure: Not shown
Notes: 50 ohms for RG-8/9/11/213/214
Term Tool Anixter No.: Not needed
Term Tool Vendor No.: -----
Term Type: Solder/clamp
Type: BNC 50 OHM
Vendor: Amphenol
Description

TERM TYPE LEGEND H-C-C = Hex Crimp Center Contact and Braid O-C-C = "O" Crimp Center Contact and Braid H-C = Captive Center Contact and Braid * 10BASE-2 IEEE 802.3

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires