Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
682-290-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 682-290-US | Net2 IP Starter Kit for 2 Doors - PoE+

  • Réf. fabricant 682-290-US
  • PART #CS500715
: 1-3/4x4x3/4
: 2000
: BLACK and WHITE
: INDOOR
: SG/SURF
Approx Dims. HWD-Inches: 2" X 4" X 1"
Capacity - Users: 300 OR MORE USERS
Environmental: INDOOR
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires