Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
682-528-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 682-528-US | Net2 Plus 1 Door ACU in Plastic Housing

  • Réf. fabricant 682-528-US
  • PART #CS500729
: -----
: 12/24DC
: 2
: 2000+
: 64
: INDOOR
: IPWRCONT
: SURFBOX
: TCP/IP
: XP/VSTA/7
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Interface: TCP/IP
Mounting: SURFACE MOUNT WITH BOX
Number of Users: MORE THAN 2000
Product Type: IP WIRELESS CONTROLLER
Software Platform: WINDOWS XP, VISTA, 7
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires