Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
682-721-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 682-721-US | Net2 Plus with PoE+ Power Supply in Metal Cabinet

  • Réf. fabricant 682-721-US
  • PART #CS500731
: -----
: 12DC
: 2
: 2000+
: 64
: INDOOR
: IPWRCONT
: SURFBOX
: TCP/IP
: XP/VSTA/7
Environmental: INDOOR
Interface: TCP/IP
Mounting: SURFACE MOUNT WITH BOX
Number of Users: MORE THAN 2000
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP WIRELESS CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Software Platform: WINDOWS XP, VISTA, 7
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires