Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6868I | AASTRA

AASTRA | 6868I | VOIP 53I TELEPHONE CHARCOAL MULTI-LINE FEATURED

  • Réf. fabricant 6868I
  • PART #599643
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: CHARCOAL
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: NO
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
Type: FEATURE PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires