Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
687 | GREENLEE

GREENLEE | 687 | Stand Assembly, Telescoping (687)

  • Réf. fabricant 687
  • PART #105178
Type: CABLE CADDIES
Description

Accessory : 647 Spindle For 687 Reel Stand; Capacity : 2500.000 LB (1134.000 KG), 28.000 - 56.000 IN (711.000 - 1422.000 MM) Reel Diameter; Replacement Part : 25591 Stop Pin (683 - 2, 687 - 1); Size : 15.000 IN X 15.000 IN (381.000 X 381.000 MM) Base; 13.000 - 28.000 IN (330.000 - 711.000 MM) Ajustable Height; Type : Screw, Telescoping; Weight : 22.000 LB (10.000 KG)

Caractéristiques
  • Wide, welded steel base foradded stability with 5/8 IN holes
  • Roller bearings fit in thespindle groove to keep the spindle in place and turning freely
  • Two stands and a spindle are required for a complete setup
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires