Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
692-053-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 692-053-US | Net2 PROXIMITY ISO Cards With Magstripe, Pack of 500

  • Réf. fabricant 692-053-US
  • PART #606018
Color: WHITE
Frequency: 13.56 MHZ
Product Type: MAGNETIC STRIPE CARD
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires