Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
692-500-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 692-500-US | Net2 Proximity ISO Cards, without Magstripe, Pack of 10

  • Réf. fabricant 692-500-US
  • PART #CS500748
: -----
: 125 KHZ
: EM
: ISO
: NO SLOT
: WHITE
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Product Type: ISO CARD FOR PRINTING
Read Format: EM FORMAT
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires