Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
69270-D48 | LEVITON

LEVITON | 69270-D48 | eXtreme 6+ QuickPort High Density Patch Panel, 48-Port, 1RU, Category 6. Cable Management bar (49005-DMB) and Port ID label kit included.

  • Réf. fabricant 69270-D48
  • PART #354120
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: EXTREME 6+
Number of Ports: 48
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: T568B
Description

This part is discontinued by supplier. Please use Anixter# 354122 for panel and Anixter# 262467 for jack.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires