Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
69586-A24 | LEVITON

LEVITON | 69586-A24 | EXTREME 6+ 24 PORT PATCH PANELT568A CAT6 110-FEMALE BLACK

  • Réf. fabricant 69586-A24
  • PART #548846
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: EXTREME 6+
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Sub Family: 69586 PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires