Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
69586-C48 | LEVITON

LEVITON | 69586-C48 | eXtreme 6+ Universal Patch Panel, 48-Port, 2RU, Category 6, Includes Cable Management Bar Centralized labeling.

  • Réf. fabricant 69586-C48
  • PART #394971
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: EXTREME 6+
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Extreme 6+ 48 Port Patch Panel With Centralized Label Holders, Black. Panel Is Universal, 19 Inches Rack Mount. Panel Includes PEMs On Each Side For Each Row, To Accept 2EA Wire Management Bars (Two Bars Included).Panel Also Includes 1 EA Grounding Stud.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires