Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
69586-U96 | LEVITON

LEVITON | 69586-U96 | eXtreme 6+ Universal Patch Panel, 96-Port, 4RU, Category 6, Includes Cable Management Bar

  • Réf. fabricant 69586-U96
  • PART #327179
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: EXTREME 6+
Number of Ports: 96
Rack Units: 4
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

EXTREME 6 PLUS PATCH PANEL, BLACK. PANEL IS UNIVERSAL, 19 INCHES RACK MOUNT, 96 PORT CONFIGURED. PANEL INCLUDES A PEM ON EACH SIDE FOR EACH ROW, TO ACCEPT 4EA WIRE MANAGEMENT BARS (FOUR BARS INCLUDED).PANEL ALSO INCLUDES 1 EA GROUNDING PEM/SCREW. THIS PRO

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires