Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6A10G-RI6 | LEVITON

LEVITON | 6A10G-RI6 | 1-PORT MOD JACK 8W8P UTP T568A/B CAT6A IVORY

  • Réf. fabricant 6A10G-RI6
  • PART #552717
Category: CATEGORY 6A
Color: IVORY
Family: EXTREME 6
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: T568B
Description

This part is discontinued by supplier. Use AXE 621336 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires