Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6AS10-01S | LEVITON

LEVITON | 6AS10-01S | CBL ASSY MOD 26-4PR STRANDED CAT6A T568A/B ATLAS X1 FTP 1 FT GRAY

  • Réf. fabricant 6AS10-01S
  • PART #MM01-LVT6ASL-09
Category: CATEGORY 6A
Color: GREY
Family: 10GX
Lengths: 1 FT. : 0.3 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PATCH CORD
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires