Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6C017M080410013 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 6C017M080410013 | 8-4C CONTROL XLPE CU TAPE SHD BLK PVC JKT 600V -40/+90C HQ SN65-1H

  • Réf. fabricant 6C017M080410013
  • PART #2BC-0804-HQ
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 8 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 4 - BLK WITH NBRS
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: CONTROL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: COPPER TAPE
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires