Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6F221M180615700 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 6F221M180615700 | 18-6PR 7STR OS AIA PVC 300V CSA FOUNDATION FIELDBUS HLBCD

  • Réf. fabricant 6F221M180615700
  • PART #FIELDBUS-18-6-ENC
Armor Type: ALUMINUM INTERLOCKED ARMOR
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 6 PAIR
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 300V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires