Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6S460-15S | LEVITON

LEVITON | 6S460-15S | Patchcord C6 FTP 15' Grey

  • Réf. fabricant 6S460-15S
  • PART #MM15-LVT6-F-09
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: PLUG MODULES TO JACK MODULES
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Strain-relief boot ensures long-term network performance
  • Stranded 26-gauge conductors provides longer flex-life
  • FTP construction provides excellent EMI/RFI protection
  • Snagless boot design prevents tab breakage during moves, adds, and changes
  • Six standard lengths
  • The Category 6 shielded patch cord shall meet or exceed applicable electrical performance standards for all internal parameters up to 250 MHz
  • The patch cord shall be a 26-gauge FTP construction with stranded conductors to provide greater flex-life
  • Shielded solutions are Rockwell Automation Encompass approved
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires