Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6TIO | ERICO

ERICO | 6TIO | Thread Install Rod Hanger with Offset Bracket

  • Réf. fabricant 6TIO
  • PART #288304
Type: THREADED ROD
Caractéristiques
  • Suspends plain rod, threaded rod or wire drops from vertical structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls
  • Loads indicated are for CADDY Fasteners only
  • Method of attachment to structure must be evaluated separately
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Hole Size ("): 3/8"
  • Hole Type: Threaded
  • Static Load (lb): 160 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires