Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6W21E | WIREMOLD

WIREMOLD | 6W21E | 60a 3-ph pdu, 208 V AC/120 V AC, 3 cbs

  • Réf. fabricant 6W21E
  • PART #391244
Number of Outlets: 10
Type: STAND ALONE PDU
Description

Two (2) C19 outlets per circuit, eight (8) C13 outlets per circuit. Black (6B) or White (6W) top cover. Length: 64.12" [1.63m] overall, 67.12" [1.70m] with mounting ears. Hub Length: 10.12" [257mm]. Width: 2.00" [50.8mm]. Depth: 1.95" [49.5mm], 3.20" [ 81.3mm] with hub. Mounting: 66.0" [1.68m] center-to-center. AC Voltage Input: 120/208V. AC Voltage Output: 100 to 127V. Frequency: 60 Hz. Load Capacity: 30 Amps 3-phase, derated to 24 Amps: 3-20 Amp Circuits derated to 16 Amps (Circuits 1, 2 & 3). Circ uit Breaker: 3-20 Amp (Circuits 1, 2 & 3), UL489 Listed. Output Receptacles: NEMA 5-20R, IEC C13 or IEC C19. Product Warranty: 2 years. Power Cord: 10/5 SOOW Type, L21-30P Plug, 10' [3.05m].

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires