Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6W587-U48 | LEVITON

LEVITON | 6W587-U48 | eXtreme 6+ Universal Recessed Angled Patch Panel, 48-Port, 2RU, Category 6

  • Réf. fabricant 6W587-U48
  • PART #317540
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: EXTREME 6+
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by supplier. Please use Anixter# 262475 for suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires