Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6X32QC1 | MERSEN

MERSEN | 6X32QC1 | QC1 single pole fuse block for 1/4" x 1-1/4" fuse, 30 Amps, 250V

  • Réf. fabricant 6X32QC1
  • PART #559171
Type: FUSES
Description

The 5X20QC1 single pole fuse blocks are for for 5mm x 20mm fuses featuring tin plated clips, a polyester insultator and 3/16" quick-connect terminals. The 6X32QC1 single pole fuse blocks are for 1/4" x 1-1/4" fuses and have tin-plated phosphor bronze c lip

Caractéristiques
  • Tin-plated phosphor bronze clips
  • Phenolic insulator
  • 1/4" quick connect terminals
  • Rated 30A, 250V - UL Recognized
Spécifications
  • Volts: 250V
  • Amps: 30A
  • UL Recognized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires