Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6Z34 | ERICO

ERICO | 6Z34 | Multi-Function Clip

  • Réf. fabricant 6Z34
  • PART #193236
Caractéristiques
  • Provides attachment of conduit and boxes
  • Supports #10-24 and 1/4-20 threaded bridle rings
  • NEC 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.
Applications

Eliminates offset bending conduit. May require dedicated drop wire/rod and EC311 - consult local authority.

Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Hole Size ("): 1/4"
  • Rod Size ("): 3/8"
  • Screw Included: No
  • Static Load 1 (lb): 25 lb
  • Static Load 2 (lb): 50 lb
  • 50 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires