Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7000C-12D-630 | HES

HES | 7000C-12D-630 | Door Electric Strike, 12 VDC, 0.45A, 1500 Lb Static Load, Satin Stainless Steel, With Faceplate, For Cylindrical Latchbolt and Rim Exit Device

  • Réf. fabricant 7000C-12D-630 | 10210425
  • PART #CS508909
: 12DC
: 5/8
: 630
: SEL FSA/FSE
: Y
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: SELECTABLE FS OR FSE
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 5/8 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: FOR USE WITH CYLINDRICAL LOCK
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 12 VOLT DC CONTINOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 12 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
Warranty: 3 YEAR LIMITED
Caractéristiques
  • The 7000 Series Offers Two Solutions to Address Preloaded Doors
  • The In-Frame Adjustable Feature Allows the Installer to Easily Adjust the Electric Strike Opening to Accommodate the Horizontal Position of the Latchbolt After Installation
Infos techniques et normes

UL 1034/294, ANSI/BHMA A156.31

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires