Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
700A-66-B1-25 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | 700A-66-B1-25 | S66, 4X50, with 1 25Prf Conn, Rt Side, CC Prewired Row D, On S89B, with Or Cover

  • Réf. fabricant 700A-66-B1-25
  • PART #228743
Color: ORANGE
Mounting: S89B Bracket
Number of Pairs: 50
Termination: 66
Wiring: Color-coded
Description

Siemon's S66 network interface blocks are ideally suited as an RJ21X interface between service providers (SPs) and the customer premise.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires