Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
700MDIVFIR | XTS VIDEO INC

XTS VIDEO INC | 700MDIVFIR | AXIS M1011

  • Réf. fabricant 700MDIVFIR
  • PART #479990
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Description

Small-sized indoor network camera. Fixed lens. 1/4" progressive scan CMOS sensor. Multiple, individually configurable H.264, Motion JPEG and MPEG-4 Part 2 streams; max VGA 640 x 480 resolution at 30 fps. Video motion detection. Includes stand and clamp for easy mounting, and power supply.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires