Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
700WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 700WH | Steel raceway 700 White

  • Réf. fabricant 700WH
  • PART #124031
Channel: SINGLE
Color: WHITE
Components: BASE
Latching: NO
Length: 10'
Type: METALLIC
Description

Carries wire from starter box to downstream outlet boxes, switches, and fixtures (10').

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires