Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7010-26BIT FC101 | XCEEDID

XCEEDID | 7010-26BIT FC101 | 7010-26BIT FC101 STICK-ON PROX TAG,26BIT,FC101 XCEEDID PROX TAG

  • Réf. fabricant 7010-26BIT FC101
  • PART #CS455478
: -----
: 125 KHZ
: 26-BIT
: HID
: TAG
: WHITE
Color: WHITE
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires