Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7010-900 | FIRETIDE

FIRETIDE | 7010-900 | HOTPORT 7100, INDOOR 900 MHZ AND MIMO-802.11N CAPABLE, DUALRADIO, TRI BAND

  • Réf. fabricant 7010-900
  • PART #448363
Technology: MESH
Caractéristiques
  • HotPort 7100, Indoor 900 Mhz and MIMO-802.11n capable
  • Includes Power Supply Desktop Brick 12 V DC,
  • 2 meter North America AC power cable,
  • three dual band 2.4 GHz and 5 GHz 3 dBi antennas, one 900 Mhz staging antenna,
  • documentation CD andare installation guide
  • 11n-MIMO functionality requires purchase of SW-7000-MIMO license
Applications

HotPort 7000-900 mesh features a dual radio solution with capability of operating in the 900 MHz spectrum on one radio while concurrently operating in the 2.4 GHz, 4.9 GHz (U.S. public safety licensed band) or 5 GHz frequency ranges on the other

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires